missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Balances de précision avancées Entris™ II avec vérification spécifique au pays

Plus de 38 différents modèles offrent divers avantages tels que l’assistance en temps réel, les systèmes de protection intégrés, CalAuditTrail, un écran graphique tactile et 13 programmes d’application intégrés

Marque:  Sartorius BCA623I-1CFR


3306.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21987" pour bénéficier de cette offre.



Code nomenclature Nacres: NB.71

Informations supplémentaires : Poids : 5.90000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16655683

  • 3480.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-09-2024
pour voir le stock disponible 

Description

Description

  • Balances avancées Entris™ II - Qualité, valeur et cohérence
  • Pour des résultats de pesée précis et fiables à tout moment
  • Simplifie le nivellement de l’équilibre grâce à un support de niveau intégré en temps réel
  • Augmente la fiabilité des résultats de pesée grâce aux systèmes de protection intégrés
  • Accès contrôlé aux paramètres de la balance avec la gestion des utilisateurs
  • Une documentation sans faille grâce à CalAuditTrail
Spécification

Spécification

Certificat CE
Vérifié (France, spécifique au pays)
Technologie tactile graphique intuitive
Verre, PBT, acier inoxydable
≤1,0 sec
0,2 A
Connecteur D-sub, 9 broches ; USB UTL ; Dispositif USB
620 g
1 mg
Balance électronique de précision
100/240 V (±10%)
50/60 Hz
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions