missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Armoires de sécurité biologique Purifier™ Logic™+ Classe II B2 avec support de base, modèles internationaux
Armoires à risques biologiques à échappement total avec une conception ergonomique avancée qui se distingue par son confort d’utilisation et sa fonctionnalité.
Marque: Labconco™ 303481131
Description
- Moteur à commutation électronique (ECM)
- Système de surveillance du débit d’air constant (CAP)
- Conception de pression négative à sécurité intrinsèque
- Système à entrée Air-Wave
- Canal de pression négative Contain-Air
- Fourniture et évacuation de filtres HEPA efficaces à 99,99 %. Filtres ULPA efficaces à 99,999 % disponibles
- L’écran LCD couleur à montage intérieur en visibilité directe, avec le système d’exploitation MyLogic, affiche la durée de vie du filtre, les messages d’état pour les conditions d’alarme et les alertes. 8 langues disponibles.
- Éclairage LED lumineux de 90-150 pieds-bougies sans éblouissement, situé à l’extérieur de la zone de travail contaminée
- Vantail de sécurité en verre trempé à fermeture complète
- Grille d’entrée incurvée en acier inox avec fentes d’aération secondaire pour réservoir d’air
- Deux prises duplex électriques. Acier inox à montage encastré avec charnières amorties. Prises simples sur les modèles 230 V. Une prise de chaque côté, avec interruption du défaut à la masse (115 V)
- Démarrage et arrêt programmables par l’utilisateur avec le système Smart-Start
- Intérieur en acier inox étanche et extérieur en acier recouvert de poudre
- Prise amovible située sous la surface de travail
- Verrou électronique de sécurité activé par code
- Châssis incliné à 10° avec mécanisme de levage simple et symétrique
- Commande à pavé tactile conforme à la norme ADA sur le montant droit
- Surface de travail avec vaisselle, en acier inox de type 304, sans soudure, amovible, avec boutons de levage
- Charge thermique de 990 BTU/heure (modèles de 4 pi)
- Vitesse d’entrée nominale de 105 fpm (0,5 m/s)
- Vitesse de sortie nominale de 55 fpm (0,3 m/s)
- Cordon d’alimentation de 10 pi (3 m) avec prise
- Garantie de cinq ans
- NSF International répertorié
- Support de base télescopique non soudé approuvé par la norme NSF en option inclus sur certains modèles
- Ensemble d’accessoires en option (Lampe à UV 254 nm, accessoire(s) fixe(s) de maintenance conforme(s) à la norme ADA avec vanne(s) à bille et porte-câbles Vacu-Pass approuvés par la NSF) inclus sur certains modèles
- Base de support requise si le modèle de support non soudé n’est pas sélectionné
Spécification
ADA, CE, NSF 49, CE, NSF 49 | |
123,2 cm | |
Modèle international | |
Deux | |
170 W | |
20,3 cm | |
0,382 m3/s | |
Avec ensemble d’accessoires | |
254,2 à 269,2 cm | |
1 | |
4 pi | |
79,25 cm |
Acier inoxydable | |
Type B2 | |
< 63 dBA | |
Schuko 230 V | |
100,1 à 106,1 in | |
4,5 pi | |
137,92 cm | |
LED, UV | |
8 in | |
5 ans | |
31,2 po | |
230 V, 50/60 Hz, 6 A |