missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i
L’incubateur à CO2 CellXpert C170i offre des conditions de croissance fiables (récupération rapide, température uniforme, conception sans ventilateur) pour des résultats plus reproductibles. Sa conception sans ventilateur facilite le nettoyage. Il offre également jusqu’à 25 % d’espace utilisable supplémentaire et de nombreuses fonctionnalités intelligentes grâce à l’interface tactile VisioNize™.
Marque: Eppendorf™ 6731000011
9799.50 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Porte intérieure non segmentée
- 180° HTD (standard avec C170i)
- 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
±0,1 % | |
USB, Ethernet, VisioNize™ intégré | |
0,1 à 20% | |
3/8 | |
Température ambiante +4°C jusqu’à 50°C | |
porte extérieure avec fermeture magnétique | |
170 L | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm | |
53,9 cm | |
44,5 cm | |
220 - 240 V |
Interface tactile VisioNize™ | |
170 L | |
Capteur IR | |
EU | |
Incubateur à CO2 | |
2 | |
Température ambiante de +4°C à 50°C | |
70,5 x 71,8 x 90 cm | |
69,2 cm | |
81 kg |