Learn More
Labconco™ Lyophilisateurs de paillasse FreeZone™ de 2.5 litres -50°C, modèles 230 V
Les lyophilisateurs de paillasse Freezone de 4,5 litres sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons faibles à moyennes. La conception très compacte est idéale pour les laboratoires dont l’espace au sol est limité. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation.
Marque: Labconco™ 700401030
Includes: Collecteur en acier inox
Requires : Accessoire de séchage, pompe à vide, verrerie, adaptateurs
Description
Les lyophilisateurs de paillasse Freezone de 4,5 litres sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons faibles à moyennes.La conception très compacte est idéale pour les laboratoires dont l’espace au sol est limité.Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation.
- La bobine du collecteur en acier inox vertical peut contenir jusqu’à 4,5 litres de glace avant le dégivrage
- −50° Le collecteur C convient aux échantillons aqueux
- Les caractéristiques comprennent le dégivrage par gaz chaud, le port USB latéral et la connexion Ethernet à l’arrière
- Système de réfrigération sans HCFC ni CFC respectueux de l’environnement
- La bobine interne permet de piéger la vapeur avec une efficacité maximale
- Les collecteurs revêtus de PTFE en option résistent aux produits corrosifs
- Le système d’exploitation Lyo-Works permet d’afficher en temps réel la température du collecteur et le niveau de vide
- Écran tactile couleur 5 pouces
- Programmation et contrôle flexibles des accessoires de séchage en option
- Détection du point final End-Zone™ en option pour la lyophilisation des flacons
- L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
- Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
- Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
- Les fonctions exclusives Freezone protègent votre pompe à vide contre les dommages coûteux : une soupape casse-vide fait pénétrer de l’air dans le système lorsque l’alimentation du lyophilisateur ou de la pompe à vide est arrêtée pendant plus de 5 minutes. Un capteur d’humidité empêche tout démarrage de la réfrigération ou du vide lorsque de l’humidité est détectée dans la conduite d’évacuation. La pompe à vide s’arrête automatiquement si une fuite est détectée au moment de la fermeture initiale ou pendant le cycle.
Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, des accessoires de séchage et de la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Prestations de service
Un an
Spécification
Lyophilisateur / Lyophiliseur | |
-50°C | |
Acier | |
Collecteur en acier inox sans revêtement | |
56,8 cm | |
41,9 cm | |
48 cm | |
Schuko | |
60 Hz |
2,5 L (avant le dégivrage) | |
-58°F | |
UL, CAN/CSA, CE | |
22.4 in | |
16,5 in | |
18,9 in | |
7 A | |
230 V | |
49,4 kg |