Learn More
Labconco™ Lyophilisateurs à console FreeZone™ 6 L -84°C avec plateau de séchage et de bouchage, modèles 230 V
Les lyophilisateurs à console Freezone 6 L avec plateaux de séchage et bouchage sont conçus pour la lyophilisation d’échantillons modérément chargés à très chargés et le bouchage de flacons sous vide. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
Marque: Labconco™ 710622030
Includes: Collecteur revêtu de PTFE, plateau de séchage et bouchage
Requires : Pompe à vide
Description
Les lyophilisateurs à console Freezone 6 L avec plateaux de séchage et bouchage sont conçus pour la lyophilisation d’échantillons modérément chargés à très chargés et le bouchage de flacons sous vide. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
- La bobine du collecteur en acier inox vertical peut contenir jusqu’à 6 L de glace avant le dégivrage
- −84° Le collecteur C convient aux échantillons à faible point eutectique, y compris l’acétonitrile
- Système de réfrigération sans HCFC ni CFC respectueux de l’environnement
- La bobine interne permet de piéger la vapeur avec une efficacité maximale
- Les collecteurs revêtus de PTFE en option résistent aux produits corrosifs
- Le système d’exploitation Lyo-Works permet d’afficher en temps réel la température du collecteur et le niveau de vide
- Écran tactile couleur 5 pouces
- Programmation et contrôle flexibles des accessoires de séchage en option
- Détection du point final End-Zone™ en option pour la lyophilisation des flacons
- L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
- Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
- Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
- La fenêtre de visualisation avant facilite la surveillance de l’huile de la pompe à vide
- Les fonctionnalités exclusives Freezone protègent votre pompe à vide contre les dommages coûteux une soupape casse-vide fait pénétrer de l’air dans le système lorsque l’alimentation du lyophilisateur ou de la pompe à vide est arrêtée pendant plus de 5 minutes. Un capteur d’humidité empêche tout démarrage de la réfrigération ou du vide lorsque de l’humidité est détectée dans la conduite d’évacuation. La pompe à vide s’arrête automatiquement si une fuite est détectée au moment de la fermeture initiale ou pendant le cycle.
- Dégivrage par gaz chaud, port USB latéral et connexion Ethernet à l’arrière
- La console comporte un espace intérieur pour une pompe à vide (vendue séparément)
Le plateau de séchage et de bouchage Freezone assure un contrôle précis et une programmation flexible pour des performances constantes.
- Trois étagères réglables à température contrôlée (±1°C) de 16,5 x 12 po, avec capteurs de température d’échantillon offrant jusqu’à 594 po carrés d’espace
- Liquide en circulation dans les étagères entre −40 et +40°C
- Système de réfrigération sans HCFC ni CFC respectueux de l’environnement
- Récipients à bouchon avec mécanisme pneumatique intégré
- L’orifice de remplissage de 1/8 po de dia. ext. permet au gaz inerte de pénétrer la chambre, tout en protégeant les échantillons de l’humidité atmosphérique et des contaminants
Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 163 l/min et la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Prestations de service
Un an
Spécification
Lyophilisateur / Lyophiliseur | |
-84°C | |
Acier | |
Collecteur revêtu de PTFE, plateau de séchage et bouchage | |
75,1 cm | |
82,2 cm | |
161,7 cm | |
230 V | |
693 lb |
6 L (avant le dégivrage) | |
-119°C | |
UL, CAN/CSA, CE | |
29.6 in | |
32,4 in | |
63,7 in | |
Schuko | |
50 Hz | |
314,33 kg |