missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Balance de précision PNJ
Click to view available options
Capacité:
620 g
3 200 g
12 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Programme d‘ajustage interne, garantit une haute précision et rend l‘utilisateur indépendant du lieu d‘utilisation. Parfaite pour les applications mobiles avec homologation obligatoire, comme le rachat ambulant d‘or ou des bijoux
- Système de mesure de qualité supérieure à diapason pour des valeurs de mesure stables et une pesée durable
- Indication de capacité : Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
- Comptage précis : L‘optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
- Grand plateau de pesée en inox antichoc
- Housse d’utilisation transparente en série
Spécification
Spécification
| Capacité | 12 kg |
| Précision affichage | 0.1 g |
| Linéarité | 0.2 g |
| Type | Balance de précision |
| Alimentation électrique | Universal Mains Adapter |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu