missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borer Chemie™ deconex 24 FORTE

Code produit. 10084470
Click to view available options
Volume (métrique):
10kg
Conditionnement:
10kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10084470

Marque: Borer Chemie™ 501900.00S10P

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Nettoyant en poudre pour le nettoyage automatisé de la verrerie et des ustensiles de laboratoire. Le deconex 24 FORTE pour les exigences les plus élevées et aux résidus tenaces. Rinçage acide recommandé. Contient du chlore actif comme renforçateur.

  • Nettoyant en poudre pour le nettoyage automatisé
  • avec chlore actif
  • concentration typique d'application : 3-5 g/L
  • peut être rincé sans laisser de résidus
  • pour des résultats consistants et impeccables
  • large spectre de nettoyage
  • sans EDTA, NTA et tensioactifs
  • rinçage acide avec un produit deconex recommandé
  • assistance technique par le fabricant

Spécification

Forme Poudre
pH env. 12,3 (solution à 1%)
Composition Alcalins, complexants, inhibiteur de corrosion, „carrier“ de chlore organique
Concentration Concentré
Type de conteneur Godet
Contenu et stockage 5°C à 25°C
Quantité 1 x 10 kg
Volume (métrique) 10kg
Poids (impériale) 22 lb.
Poids (métrique) 10 kg
compliance-icons
Identifiant produit
  • deconex 24 LIQ
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide,dipotassium trioxosilicate, sodium hypochlorite
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis