missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec prise conforme à la norme Namur Ne 28 Pour message d’erreur combiné, pour Hcp50
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Ampérage:
2 A
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Prise 3 broches
Contact sans potentiel 24 V - 1A pour report des signaux d'alarme
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Modèles VO, VOcool, HCP, TTC, CTC, U, UF TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 108 |
| Type | Contact sans potentiel |
| Tension | 24 V |
| Ampérage | 2 A |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu