missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Contact sans potentiel (24 V / 2 A) avec prise conforme à la norme NAMUR NE 28 pour la génération de signaux pour UN110plus
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Ampérage:
2 A
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoires
- Pour la génération de signaux
- Pour activer les fonctions sélectionnables (par ex. activation de signaux sonores et visuels, moteurs d’échappement, ventilateurs, agitateurs, etc.)
- Uniquement pour les unités équipées de TwinDISPLAY
- Volume 2 contacts sur les appareils monophasés
- Volume 4 contacts sur les appareils triphasés
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuve UN110plus |
| Type | Contact sans potentiel |
| Comprend | Prise conforme à la norme NAMUR NE 28 |
| Tension | 24 V |
| Ampérage | 2 A |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu