missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Porcelaines Avignon™ Creusets en porcelaine de forme haute

Code produit. 11788473
Click to view available options
Capacité (métrique):
6mL
14mL
17mL
30mL
80mL
120mL
250mL
Conditionnement:
6 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11788473

Marque: Porcelaines Avignon™ 11203

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Chauffez et refroidissez les substances en laboratoire à l’aide des creusets en porcelaine de forme haute Porcelaines Avignon™. Ils sont disponibles en différentes capacités.

  • Parois hautes
  • Résistent à des températures élevées et à des changements de température rapides
  • Porcelaine

Spécification

Matériau Porcelaine
Capacité (métrique) 14mL
Diamètre (métrique) externe 30mm
Hauteur (métrique) 33mm
Product Type Creuset
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis