missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Porcelaines Avignon™ Creusets en porcelaine de forme haute
Click to view available options
Capacité (métrique):
6mL
14mL
17mL
30mL
80mL
120mL
250mL
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Parois hautes
- Résistent à des températures élevées et à des changements de température rapides
- Porcelaine
Spécification
Spécification
| Matériau | Porcelaine |
| Capacité (métrique) | 80mL |
| Diamètre (métrique) externe | 55mm |
| Hauteur (métrique) | 63mm |
| Product Type | Creuset |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu