missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Boîtes de Pétri en PS
Click to view available options
Diamètre (métrique):
90 mm
120 mm
Forme:
Carré
Rond
Traitement de surface:
Aseptiques
Stérilisation par irradiation aux rayons Bêta
Comprend:
4 sections
Triples évents
Conditionnement:
180 pièces
500 pièces
Description
- Jetable
- Boîte de Petri transparente en PS (polystyrène)
- Conçues pour les travaux de laboratoire courants
- Peuvent être utilisées pour la recherche bactériologique
- Marquage CE, approuvé par le IVD
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE/IVD |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Traitement de surface | Stérilisation par irradiation aux rayons Bêta |
| Nombre de puits | 4 |
| À utiliser avec (application) | Pour les travaux de laboratoire courants, la recherche bactériologique |
| Comprend | 4 sections |
| Nb par paquet | 500 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu