missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Inserts de raccord cannelé à déconnexion rapide PP

Marque:  Cole-Parmer™ 06364-45

Code produit. 15486553

  • 32.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Raccord rapide DN 3,2mm avec clapet d'arrêt PP, Delrin
• Connexion rapide de sous-ensemble
• Clapet d'arrêt activé à l'ouverture du raccord raccord cannelé pour tube int 1,6 et 3,2mm équipés d'une protection plastique contre la pression mécanique
• Raccord Delrin
• Utilisation universelle, économique
• Corps et clapet en acétal Delrin, ressort et levier en acier inox 316, joint Buna N
• Pression maximale: 8 bar à 25°C
• Température d'utilisation: -40°C à +80°C
• Stérilisation: autoclavable
• Raccord polypropylène (PP) Pour gaz ou liquides agressifs
• Corps et clapet en polypropylène, ressort et levier en acier inox 316 et joint EPDM
• Pression maximale: 6 bar à 25°C
• Température d'utilisation: 0 à 110°C
• Raccordmâle cannelé
• Raccord mâle cannelé
• PP
Spécification

Spécification

Insert de raccord cannelé à déconnexion rapide
4,01 cm
71deg;C
71°C
Polypropylène
Pour tubulure de 0,25 pouces D.I.
1/boîte
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis