missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Multiroir™ Bloc de plateaux en polystyrène (6), 32102PTGMB

Code produit. 11778371
Click to view available options
Capacité (métrique):
80 l
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11778371

Marque: Multiroir™ 32102

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Bloc multilames de six plateaux/tiroirs de différentes couleurs adapté à une variété de besoins de stockage trié. Bloc Multiroirtrade; de plateaux en polypropylène (6), 32102PTGMB peut être équipé d’une grande variété de grilles en nid d’abeille thermoformées.

ulliEn polystyrène/liliPlusieurs couleurs : une couleur pour chaque plateau/tiroir/liliTransportable/liliEmpilable/liliVariété de grilles en nid d’abeille pour tiroirs disponibles séparément/li/ul

Informations sur la commande

Capacité (métrique)

Spécification

Capacité (métrique) 80 l
Description 340 x 250 x 40 mm (interne par tiroir)
Couleur Beige, Bleu, Gris, Vert, Rouge, Blanc, Jaune
Matériau PS
Forme Rectangulaires
Type de montage Empilable
Nbre de compartiments 6 plateaux/tiroirs
Type de produit Glacière
Quantité 1 de chaque
Empilables Oui
Dimensions (L x l x H) 365 x 266 x 310 mm (externe)
Longueur (métrique) 365 mm
Largeur (métrique) 266 mm
Hauteur (métrique) 310 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis