missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Bécher gradué en polypropylène
Mesurez, distribuez et éliminez facilement les solutions de laboratoire. Les béchers de mesure en polypropylène VITLAB™ sont en polypropylène transparent et robuste avec graduations gravées ou imprimées, bec verseur pratique et poignée facile à saisir. Disponibles en plusieurs tailles.
Marque: VITLAB™ 447941
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces béchers disposent d’un bec verseur pratique et d’une grande poignée pour faciliter la mesure, le versement et l’élimination des solutions sans tracas. Les béchers en plastique légers et transparents sont parfaits pour une variété de travaux en laboratoire.- Poignée stable et facile à saisir et bec verseur pour une manipulation sécurisée et une distribution sans tracas
- En polypropylène résistant et léger, résistant à la chaleur et chimiquement inerte
- Très transparent avec une échelle graduée pour faciliter la mesure et l’identification
- L’échelle gravée ne peut pas se décolorer ou s’effacer et est recommandée pour l’autoclavage (à 121°C, 2 bar)
- L’échelle imprimée offre un contraste maximal pour une mesure facile (pour préserver les marquages, nettoyez à un niveau supérieur à 60°C)
- Idéal pour une variété de travaux en laboratoire, notamment :
- Préparation de solutions et décantation de liquides surnageants
- Rétention et mesure des déchets liquides avant élimination
- Solutions de mesure pour des réactions chimiques simples
Spécification
Transparent | |
100 ml | |
Pour la mesure de volumes | |
2 ml | |
Bécher gradué | |
Oui | |
Échelle gravée |
50 mm | |
PP (polypropylène) | |
80 mm | |
24/boîte | |
Oui | |
DIN EN 285, FDA | |
Poignée |