missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Éprouvette graduée en polypropylène
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par paquet | 6/boîte |
| Balance | Ciselé |
| Diamètre (métrique) | 66 mm |
| Quantité | 6/boîte |
| Graduations | 10 ml |
| Forme | Rond |
| Base Type | Hexagonale |
| Hauteur (métrique) | 439 mm |
| Type | Bouteille graduée |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu