missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Bécher gradué en polypropylène avec poignée fermée et 2 échelles
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Description
- Bécher en PP
- Gradué
- Échelle gravée bleue
- Échelle moulée par injection
- Transparent
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 175 mm |
Capacité (métrique) | 3 000 ml |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (application) | Réservé à un usage en laboratoire, atelier et domestique |
Hauteur (métrique) | 238 mm |
Comprend | Avec échelle moulée par injection et échelle gravée bleue |
Incréments | 50 ml |
Quantité | 1par unité |
Type | Bécher |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu