missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Bouchons à vis en PP
Click to view available options
Filetage (métrique):
20 mm
30 mm
33 mm
35 mm
38 mm
58 mm
110 mm
Joint de fermeture:
Butyle-PTFE
S/O
Couleur:
Blanc
Noir
Description
- Disponible avec ou sans joint en butyle / PTFE
- Disponible en blanc ou noir
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
Matériau | Polypropylène |
Nb par paquet | 100/boîte |
Quantité | 100/boîte |
Filetage (métrique) | 30 mm |
Couleur de bouchon | Blanc |
Type de produit | Bouchon |
Joint de fermeture | S/O |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 30 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'