missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark™ Combinaisons de protection contre les projections chimiques KleenGuard™
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
3XL
Description
- Approuvé comme EPI de conception complexe (catégorie 3), assurant une protection contre les risques de types 3, 4 et 5 définis par le CEN.
- Couleur jaune à haute visibilité - pour une meilleure sécurité des ouvriers.
- Idéal pour la manipulation de produits chimiques dangereux : protection contre les projections de produits chimiques liquides, aérosols ou secs, les particules ou poussières des zones de maintenance et nettoyage industriel à basse pression.
- Ce vêtement de protection à usage unique garantit plus de sécurité et de confort dans les zones à haut risque. Il crée une barrière efficace contre les projections de substances chimiques, les liquides et les poussières dangereuses.
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaisons A71 |
Dimensions | 2XL |
Matériau | Spunbond Polypropylene |
Couleur | Jaune |
Jetable | Reusable |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Elastic |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Hood Type | Élastique |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'