missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 30 C18
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
1000g
100g
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 25 à 40 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Phase stationnaire | POLYGOPREP 60 à 30 |
| Technique | Chromatographie liquide |
| pH | 2 à 8 |
| Quantité | 100 g |
| Adsorbant | POLYGOPREP C18 |
| Aire de la surface (métrique) | 350 m2/g |
| Type | Polygoprep |
| Matériau | Silice |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu