missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 à 12 C18
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 kg
1 kg
Conditionnement:
1000g
100g
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 10 à 15 μm |
| Porosité | 300 A |
| Phase stationnaire | POLYGOPREP 300 à 12 |
| pH | 2 à 8 |
| Quantité | 1 kg |
| Adsorbant | POLYGOPREP C18 |
| Type | Polygoprep |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie liquide |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido