missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Adaptateur de tuyau mâle en polyéthylène, boîte de 100
Conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils
102.00€ - 106.00€
Spécification
Type de produit | Adaptateur de tuyau mâle |
---|---|
Description | Connexion NPT(M) avec raccord cannelé |
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | HDPE |
Port de sortie | 3/8 in NPT(M) |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11710119
|
Masterflex™
30625-62 |
3/8 po |
106.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11780119
|
Masterflex™
30625-64 |
1/2 po |
102.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Adaptateur de tuyau mâle en polyéthylène
- S’adapte d’un filetage mâle NPT à un raccord cannelé
- Les raccords cannelés sont conçus pour un assemblage rapide et facile sans outils
- Associez ces raccords simples et économiques à une tubulure souple pour vos applications à basse pression (généralement moins de 30 psi)
- Disponible en boîtes de dix
Spécification
Adaptateur de tuyau mâle | |
Non autoclavable | |
3/8 in NPT(M) | |
3/8 in NPT(M) |
Connexion NPT(M) avec raccord cannelé | |
HDPE | |
Oxyde d’éthylène | |
Translucide |