Learn More
Vitlab™ Haut de la pipette
Permet aux gauchers et droitiers de faire fonctionner toutes les ampoules normales et toutes les pipettes graduées. Le bouchon de pipette Vitlab™ peut être utilisé avec toutes les ampoules normales et les pipettes graduées de 0,1 à 200 ml.
Marque: Vitlab™ 1630500
65.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23277" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.14400kg
Description
- L’unité d’aspiration assure un remplissage rapide des pipettes (capacité : 50 ml en moins de 10 secondes)
- Les soufflets de décharge sont utilisés pour le vidage (soufflage) de la pipette. Le cône de pénétration moulé garantit un positionnement sécurité pour toutes les ampoules normales et toutes les pipettes graduées (0,1 à 200 ml)
- Simple à démonter, facile à nettoyer
- Autoclavable à 121 °C (2 bar) conformément à la norme DIN EN285
- Avec filtre à membrane de rechange de 3 μm et un manuel d’instructions
Spécification
Autoclavables | |
1/boîte | |
Pour toutes les pipettes de 0,1 à 100 ml |
DIN EN 285 | |
Bouchon de pipette |