missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimble Chase™ X12 PIPETTE VERRE 2ML PTE LARGE

Code produit. 11874514
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
Conditionnement:
12 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11874514

Marque: Kimble Chase™ 37034B2

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pipette graduée pointe large
• Pour liquides visqueux et suspensions
• Conforme ASTM E1044
• Verre borosilicaté
• Pointe large pour la distribution de liquides visqueux et suspensions
• Ecoulement total, graduations ambrées, zéro en haut
• Pipette pointe large
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité ASTM E1044 compliant.
Description Fill Volume: 2mL
Matériau Borosilicate Glass
À utiliser avec (application) For dispensing viscous liquids and suspensions
Graduée Oui
Quantité 12 Pieces
Type de pointe Wide
Volume (métrique) 2 ml
Longueur (métrique) 350 mm
Type Pipette
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis