missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfone phényl trans-bêta-styryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Phenyl trans-beta-styryl sulfone is used as a building block for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phényl trans-bêta-styryl sulfone est utilisé comme bloc de construction pour la recherche protéomique.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Le phényl trans-bêta-styryl sulfone est utilisé comme bloc de construction pour la recherche protéomique.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phenyl trans-beta-styryl sulfone |
Point de fusion | 74°C to 76°C |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 244.32 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu