missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phényl sélénocyanate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Phenyl selenocyanate is used as a specific source of nucleophilic and electrophilic selenium species in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sélénocyanate de phényle est utilisé comme source spécifique de sélénium nucléophile et électrophile en chimie synthétique.
Solubilité
Miscible avec des solvants organiques, du terahydro furan, du dichlorométhane et de l’acétonitrile.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le sélénocyanate de phényle est utilisé comme source spécifique de sélénium nucléophile et électrophile en chimie synthétique.
Solubilité
Miscible avec des solvants organiques, du terahydro furan, du dichlorométhane et de l’acétonitrile.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenyl selenocyanate |
| Densité | 1.484 |
| Point d’ébullition | 116°C to 117°C (12 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.603 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN3440 |
| Beilstein | 1617370 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with organic solvents,terahydro furan,dichloromethane and acetonitrile. |
| Poids de la formule | 182.08 |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu