missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Indicateur de phénolphtaléine dans l’éthanol/l’eau, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -114°C |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water |
| Odeur | Alcoholic |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phénolphtaléine 5 g/l dans l'éthanol/eau (1/1) indicateur solution
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contient: phenolphthalein, ethanol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu