missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ismatec™ Tubulure à 3 arrêts Ismaprene PharMed™
Tubulure idéale pour les applications pharmaceutiques et médicales, y compris pour les travaux de cultures cellulaires et tissulaires, ainsi que pour les denrées alimentaires. La tubulure à 3 arrêts Ismatec™ PharMed™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
143.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure à 3 arrêts |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA 21CFR177.2600 USP Classe VI Listé NSF (norme 51) |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Ismaprène PharMed |
Longueur totale (métrique) | 40 cm |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10078441
|
Ismatec™
SC0306A |
Dia .int. de 0,64 mm, dia. ext. de 2,44 mm |
143.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10098341
|
Ismatec™
SC0307A |
Dia .int. de 0,76 m, dia. ext. de 2,36 mm |
143.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Idéale pour la filtration de la production, la fermentation et les chaînes de fabrication des bioréacteurs.
- Très longue durée de vie.
- Non toxique et non hémolytique.
- Résistance à la lumière normale et aux rayons UV
- Convient aux produits médicaux et aux denrées alimentaires.
- Spallation des particules faible.
- Autoclavable de manière répétitive.
- Résistance aux nettoyages CIP et SIP et à la stérilisation répétés.
- Conforme aux critères de la norme USP classe VI, FDA et NSF.
- Lixiviation possible des additifs (lubrifiants).
- Applications
- Acides : Bon
- Solutions alcalines : Bon
- Solvants : Non recommandé
- Pression : Non recommandé
- Milieux visqueux : Bon
- Milieux stériles : Excellent
- Conforme à : FDA 21 CFR 177.2600, classe VI de la pharmacopée des États-Unis, homologuée NSF (norme 51).
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 141°C.
- Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
- Mise en garde : Utilisez une tubulure spécifique (bouchons soudés) lors de l’autoclavage d’une tubulure à 2 ou 3 arrêts à code couleur.
Spécification
Tubulure à 3 arrêts | |
Autoclavable | |
40 cm | |
6 pièces/boîte | |
Lixiviation possible des additifs (lubrifiants). | |
Excellent |
FDA 21CFR177.2600 USP Classe VI Listé NSF (norme 51) | |
Ismaprène PharMed | |
-60°C | |
CO2 1200, O2 200, N2 80 | |
Beige | |
135°C |