missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Instrument de mesure de pH/ORP/température HI-122-02 de paillasse avec imprimante
Cet appareil offre une mesure précise du pH avec la caractéristique supplémentaire d’une imprimante intégrée. Avec une résolution millimétrique et une compensation automatique de la température, HI-122-02 est équipé du système Calibration Check™ qui évalue l’état et le fonctionnement de l’électrode par rapport à l’étalonnage.
Marque: Hanna Instruments™ HI122-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Imprimante intégrée
- Système Calibration Check™
- Étalonnage en 5 points
- Conforme à la norme GLP
- Diamètre : 203 mm (8 in)
Spécification
±0,2 mV (± 699,9 mV) /±0,5 mV (± 999,9 mV) /±1 mV (±2 000 mV) | |
Automatique, jusqu’à 5 points avec 7 valeurs mémorisées et 2 tampons personnalisés | |
-2°C à +16,00°C | |
±999,9 mV ; ±2 000 mV | |
0,01/0,001 | |
Câble de 1 m (3,3 pi) | |
HI12202 | |
Instrument de mesure de pH / ORP / température | |
plusmn;°2000°mV | |
0,1/1 mV | |
Automatique ou manuel, -20,0°C à +120°C | |
0,1°C | |
280 mm | |
84 mm | |
230 V |
±0,01/±0,002 | |
1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45 | |
LCD | |
-2 à 16,00 | |
-20°C à +120°C | |
BNC | |
12 VDC | |
±999,9/±2 000 mV | |
0,1/1 mV | |
plusmn;0,4deg;°C | |
HI 7662-T | |
11 in | |
3,3 in | |
1,8 kg | |
50 Hz |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Hanna Instruments™ Instrument de mesure de pH/ORP/température HI-122-02 de paillasse avec imprimante > Instrument de mesure de pH/ORP/température de paillasse, dimension (H x l x dia.) : 84 x 280 x 203 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu