missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Instrument de mesure de paillasse de pH / d’ORP / de température

Code produit. 11348610
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
182 L x 240 P x 74 mm H
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11348610

Marque: Hanna Instruments™ HI222102

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
PH/mV mètre de laboratoire
• Pour mesure de routine
• Mode d'emploi sur la face avant et symboles graphiques sur écran
• Large écran LCD avec affichage simultané mesure et température
• Compensation manuelle ou automatique en température
• Etalonnage pH en 1 à 2 points parmi 5 tampons en mémoire
• Etalonnage rédox: 1 à 3 points parmi 3 tampons en mémoire
• PH/mV mètre de paillasse
• Complet avec port RS232
• Inclus complet avec électrode pH, sonde de température, solutions tampons pH 4 et 7, bras porte-électrode et adaptateur secteur.

Spécification

Précision (mV) ± 0,2 mV
Précision (pH) ± 0,01
Étalonnage Jusqu’à 5 points d’étalonnage, 7 tampons standard disponibles
Points d’étalonnage Jusqu’à 5 points d’étalonnage, 7 tampons standard disponibles
Points de données 100
Gamme de détection -2 à 16,00°C
Type d’affichage LCD
Gamme (mV) ± 699,9 mV ± 2000 mV
Gamme (pH) -2 à 16
Résolution (pH) 0,01
Plage de températures (métrique) -20,0°C à +120,0°C
Entrées BNC
Modèle HI2221-02
Alimentation électrique 230V, 240 V, 50/60 Hz
Type de sonde Corps en verre HI 1131P, à jonction simple, rechargeable avec connexion BNC et sonde en acier inoxydable HI 7662 avec câble de 1 m (3,3 pi)
Type de produit Instrument de mesure de paillasse de pH / d’ORP / de température
Résolution (mV) 0,1mV
Précision de la température ±0,2°C
Compensation thermique Automatique ou manuel de –20 à 120 °C
Température (métrique) en fonctionnement -20°C à +120,0°C
Étalonnage de la sonde de température Corps en verre HI 1131P, à jonction simple, rechargeable avec connexion BNC et sonde en acier inoxydable HI 7662 avec câble de 1 m (3,3 pi)
Résolution de la température 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 182 L x 240 P x 74 mm H
Largeur (métrique) 240 mm
Hauteur (métrique) 74 mm
Profondeur (métrique) 182 mm
Tension 240V
Fréquence 50 Hz
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.