missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Paquets de tampon d’étalonnage technique pH 7,01, Hanna Instruments™

Code produit. 12693006
Click to view available options
Quantité:
20 mL
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12693006

Marque: Hanna Instruments HI5000702

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Tampon technique pour étalonnage du pH 7,01 de qualité supérieure avec traçabilité NIST et fourni avec un certificat d’analyse, avec une précision de +/- 0,01 pH à 25 °C.

  • Tampon technique pour étalonnage du pH 7,01 de qualité supérieure avec traçabilité NIST et fourni avec un certificat d’analyse
  • Précision de +/- 0,01 pH à 25 °C
  • Tableau de températures de la valeur de pH réelle à différentes températures imprimé sur chaque sachet
  • Tampon technique pour étalonnage produit conformément aux normes ISO 3696/BS3978
  • Utilise des sels de haute pureté, de l’eau déminéralisée, des balances à poids certifiées et de la verrerie de classe A dans un environnement à température contrôlée et surveillé avec des thermomètres certifiés
  • La précision des valeurs relevées est de +/- 0,01 pH à 25 °C et sont traçables aux matériaux de référence (SRM) du NIST

Spécification

pH 7.00
Quantité 20 mL
Conditionnement 25/boîte
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis