missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BrandTech™ Béchers Griffin de forme basse en PFA VITALAB™
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Hauteur (métrique):
50 mm
59 mm
72 mm
96 mm
122 mm
141 mm
Description
- Conception d’imbrication pour conserver l’espace de paillasse et de stockage
- Capable de résister à des températures allant de −200°C à +250°C
- Autoclavable à 121°C et facile à nettoyer
- Résistance chimique supérieure et excellente stabilité à long terme
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Capacité (métrique) | 25 ml |
Matériau | PFA |
À utiliser avec (application) | Pour mesure de volume |
Hauteur (métrique) | 50 mm |
Quantité | 1/boîte |
Température (métrique) de fonctionnement max. | +250°C |
Type | Bécher gradué |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'