missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Thermo Scientific™ Particle Certified HDPE Containers Code produit.: 17872395
Expédition estimée: 24-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Thermo Scientific™ Particle Certified HDPE Containers

Code produit. 17872395
125 mL, Low Particulate
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
Certifiés:
Low Particulate
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17872395

Marque: Thermo Scientific™ 156125W/N/LP

Expédition estimée: 24-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Protégez la qualité de vos produits ou de vos échantillons de laboratoire à l’aide des récipients en PEHD fiables et certifiés à faible teneur en particules, avec une teneur certifiée à < 20 particules par millilitre = 0,3 micron.

Protégez la qualité de vos produits ou de vos échantillons de laboratoire à l’aide des récipients en PEHD certifiés à faible teneur en particules Thermo Scientific™, testés et certifiés pour contenir <20 particles per milliliter = 0.3 microns. Un certificat d’analyse est fourni avec chaque expédition.

Une grande variété de récipients standard certifiés à faible teneur en particules est disponible. Le nettoyage des récipients non standard peut être personnalisé à la demande.

Caractéristiques principales :
  • Col étroit
  • Avec des bouchons étanches† en polypropylène
  • Adaptés pour une utilisation dans les opérations d’échantillonnage et de conditionnement, notamment les conditionnements combinés pour l’expédition de matières dangereuses
  • Emballage double et prêt pour une utilisation en salle blanche sans préparation supplémentaire

Recommandés dans les domaines suivants :

Applications à faible teneur en particules

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacité 4 oz., 125 mL
Capacité (métrique) 125 mL
Capacité (impériale) 4 oz.
Couleur Translucent
Diamètre (impériale) 2 in
Matériau HDPE
Nbre par carton 24
Gamme de produits Nalgene
Certifiés Low Particulate
Volume (impériale) jusqu’au rebord 4 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 125 mL
Certifications/Conformité Low metals certification includes aluminum, calcium, copper, iron, potassium, magnesium, manganese, sodium, and zinc at less than 10 ppb. A certificate of analysis is included with each lot.
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Round
Hauteur (métrique) 101.6 mm
Type de produit Bottle
Hauteur (impériale) 4 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 24-415 mm
Diamètre (métrique) 50.8 mm
Afficher plus Afficher moins

Certificats

Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.

5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotLP4268010 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number156-125W/N/LP
Numéro de lotLP4103100 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/04/2024 Catalog Number156-125W/N/LP
Numéro de lotLP3166020 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/07/2023 Catalog Number156-125W/N/LP
Numéro de lotLP3145020 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/06/2023 Catalog Number156-125W/N/LP
Numéro de lotLP3093040 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/05/2023 Catalog Number156-125W/N/LP

† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les systèmes de fermeture Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les produits Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Thermo Scientific™ Particle Certified HDPE Containers >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis