Learn More
Thermo Scientific™ Particle-Certified Glass Containers
Description
Protégez la qualité de vos produits ou de vos échantillons de laboratoire.Les récipients en verre certifiés à faible teneur en particules Thermo Scientific™ sont testés et certifiés afin de répondre aux critères de faible teneur en particules, étant assemblés de manière à contenir seulement 5 particules par millilitre > 0,5 micron.Une variante de ces récipients certifiés à faible teneur en particules est disponible dans un grand format.Les récipients non standard peuvent être nettoyés sur mesure sur demande.
Caractéristiques principales :
- Verre de classe 100/10
- Un certificat d’analyse est fourni avec chaque expédition
- Disponible en transparent ou ambré
- Assemblage avec des bouchons en polypropylène à faible relargage avec revêtement en PTFE chimiquement inerte et ne contenant pas d’adhésifs
- Flacons individuels conditionnés dans un emballage double afin de préserver leur intégrité jusqu’au point d’utilisation
- Bidons de 4 L adaptés aux expéditions de substances dangereuses associés à un emballage combiné
Recommandé pour :
applications à faible teneur en particules

Spécification
Spécification
Capacité | 4 oz, 125 ml |
Capacité (métrique) | 125 mL |
Capacité (impériale) | 4 oz. |
Couleur | Transparent |
Description | Flacon rond en verre transparent avec bouchon à fermeture par le haut |
Diamètre (impériale) | 1,875 in |
Matériau | Verre |
Nbre par carton | 12 |
Hauteur (métrique) | 111,13 mm |
Type de produit | Boston Round Bottle |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
LP5057030 | Certificat d’analyse | 14/04/2025 | 114-125CT/LP |
LP4267020 | Certificat d’analyse | 10/10/2024 | 114-125CT/LP |
LP4145140 | Certificat d’analyse | 28/06/2024 | 114-125CT/LP |
LP4002160 | Certificat d’analyse | 24/01/2024 | 114-125CT/LP |
LP3209100 | Certificat d’analyse | 07/08/2023 | 114-125CT/LP |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.