missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Paraformaldéhyde, sol. aq. à 32 % p/v, sans méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 x 10 mL
10 x 10 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Paraformaldehyde is used as a disinfectant, hardening agent and waterproofing agent. It is also used to prepare adhesives, resins and dentistry as an antiseptic and contraceptive. It is also employed as a thermoplastic. In addition, it is used in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells during the samples subjected to florescence studies.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Paraformaldehyde |
Formule linéaire | (CH2O)n |
Quantité | 2 x 10 mL |
Beilstein | 102769 |
Merck Index | 14,7025 |
Informations sur la solubilité | Soluble in chlorophenol and many organic solvents. Insoluble in ether and alcohol. |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 32% w/v aq. soln. |
Forme physique | Liquid |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'