missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Package Floorstanding Refrigerated Centrifuge Rotanta 460 RF
Click to view available options
Réfrigéré:
Oui
Conditionnement:
1 kit
Description
The Rotanta 460 RF features a flexible control panel allowing you to create up to 98 programs and adjust your application parameters.
- Adjust time, speed (RPM), RCF, acceleration (9 levels) and braking (19 levels) with the easy to use LCD display.
- Customizable and independent control of visual and/or audio alarms can be set for end of cycle notification. This provides an across-the-room indication that your unit is ready for the next operation.
- Capacity: 28 conical 50 mL tubes or 56 conical 15 mL tubes
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité | 28 x 50 mL, 56 x 15mL |
| Vitesse max. | 4600 RPM (rotor inclus) |
| Réfrigéré | Oui |
| FCR max. | 4708g (rotor inclus) |
| Type | Package Centrifugeuse sur pieds réfrigérée |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur