missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Toluènesulfonamide, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Description
p-Toluene sulfonamide was used to prepare the precursor required for synthesis of ethyl 6-phenyl-1-tosyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate. It act as a derivative of ammonia activated to alkylation by alkyl halides is exemplified by the synthesis of N-tosyl-2,3-dihydroisoindole from o-xylylene dibromide. It is a precursor of N-tosyl imines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfonamide de P-toluène est utilisé pour préparer le précurseur nécessaire à la synthèse de l’éthyl 6-phényl-1-tosyl-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-carboxylate. Il agit comme un dérivé de l’ammoniac activé à l’alkylation par les halogénures d’alkyle illustré par la synthèse du N-tosyl-2,3-dihydroisoindole à partir du dibromure d’o-xylylène. C’est un précurseur des imines de N-tosyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Le sulfonamide de P-toluène est utilisé pour préparer le précurseur nécessaire à la synthèse de l’éthyl 6-phényl-1-tosyl-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-carboxylate. Il agit comme un dérivé de l’ammoniac activé à l’alkylation par les halogénures d’alkyle illustré par la synthèse du N-tosyl-2,3-dihydroisoindole à partir du dibromure d’o-xylylène. C’est un précurseur des imines de N-tosyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | p-Toluenesulfonamide |
Point de fusion | 136°C to 139°C |
Point d’ébullition | 221°C (10 mmHg) |
Point d’éclair | 202°C (395°F) |
Quantité | 10,000 g |
Beilstein | 472689 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 171.22 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'