missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Bouillon de perfusion cœur-cervelle (déshydraté)

Code produit. 10371613
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10371613

Marque: Thermo Scientific™ CM1032B

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Cultivez des streptocoques, des pneumocoques, des méningocoques et d’autres organismes exigeants avec ce milieu nutritif.

Cultivez des streptocoques, des pneumocoques, des méningocoques et d’autres organismes exigeants avec le bouillon de perfusion cardiaque Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydraté). Le milieu est très nutritif et bien tamponné pour stimuler la croissance d’une grande variété d’organismes.

Le bouillon de perfusion cardiaque a été développé pour offrir les mêmes performances que le bouillon de perfusion cervelle-cœur (BHI). Cependant, étant donné que la cervelle de bovin est un matériau à risque spécifié, l’exclusion de celle-ci du bouillon de perfusion cardiaque signifie qu’elle permet de réduire la charge réglementaire.

Cultivez un vaste éventail d’organismes avec le bouillon de perfusion cardiaque.

  • Développé pour offrir des performances équivalentes au bouillon de perfusion cœur-cervelle tout en réduisant considérablement la charge réglementaire due à l’exclusion de la perfusion de cervelle de veau.
  • L’ajout d’agents antimicrobiens tels que du cycloheximide et du chloramphénicol rend ce milieu adapté à la culture de levures et de moisissures.

Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.

Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Bouillon de perfusion cardiaque Thermo Scientific Oxoid
Forme Poudre
Type de produit Bouillon
Quantité 500 g
Rendement Pour 13,5 L de milieu

Pour un usage en laboratoire uniquement

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis