Learn More
Thermo Scientific™ Base pour milieu de test Haemophilus (déshydraté)
Réalisez des tests de sensibilité d’Haemophilus influenzae avec ce milieu offrant des résultats hautement reproductibles.
Marque: Thermo Scientific™ CM0898B
211.24 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez des tests de sensibilité d’Haemophilus influenzae avec la base de milieu de test Haemophilus (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™. Le milieu est basé sur la formulation développée par Jorgensen et al1 qui est maintenant recommandée par le CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) des États-Unis (M100Ed 29). Les résultats obtenus à l’aide de la base de milieu de test Haemophilus sont hautement reproductibles3,4.
Les espèces d’Haemophilus ont des exigences nutritionnelles compliquées dans la nature et nécessitent des milieux complexes pour la croissance. En raison de l’antagonisme entre certains nutriments essentiels et certains agents antimicrobiens, les formulations de milieux complexes rendent les tests de sensibilité courants des espèces Haemophilus difficiles. La gélose Mueller-Hinton courante nécessite l’ajout de sang pour fournir des nutriments essentiels rendant le milieu opaque, le rendant inadapté aux tests de sensibilité aux antimicrobiens.
Le milieu de test Haemophilus est basé sur la formulation développée par Jorgensen et al.2 qui est maintenant recommandé par la CLSI des États-Unis. La transparence du milieu permet de lire facilement les zones d’inhibition par le fond de la boîte de Pétri. La base de milieu de test Haemophilus contient de faibles niveaux d’antagonistes antimicrobiens, ce qui permet d’effectuer des tests de triméthoprime/sulfaméthoxazole avec une plus grande confiance.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific

Spécification
Base de milieu de test Haemophilus | |
Milieux de culture déshydratés | |
Pour milieu de 11,6 L |
Poudre | |
500 g |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Pour un usage en laboratoire uniquement