missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité antimicrobienne du ceftiofur Oxoid™
Click to view available options
Concentration:
30 µg
Conditionnement:
250 pièces
Description
Déterminez manuellement la sensibilité des micro-organismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes AST dont les disques de sensibilité antimicrobienne au ceftiofure Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables et faciles à utiliser.
Les cartouches à ressorts incassables, le marquage facile à lire et les indicateurs de fin de cartouche en simplifient l’utilisation.
La diffusion en disques non seulement classe les organismes en catégories (résistant, intermédiaire, sensible) en fonction des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un sachet desséchant afin de maintenir un niveau d’humidité de <2 %, ce qui garantit une stabilité à long terme.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
La diffusion en disques non seulement classe les organismes en catégories (résistant, intermédiaire, sensible) en fonction des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
- Niveau d’inoculum
- Présence de contamination
- Présence de mutants résistants
- Activité bêta-lactamase
- Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un sachet desséchant afin de maintenir un niveau d’humidité de <2 %, ce qui garantit une stabilité à long terme.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Ceftiofur |
| Certifications/Conformité | Conformes aux directives CLSI et SFM |
| Concentration | 30 µg |
| Description | Disques de sensibilité antimicrobienne de ceftiofure Oxoid |
| Code de l’antibiotique | EFT |
| Type de produit | Disques de sensibilité aux antimicrobiens |
| Type de test | Sensibilité aux antimicrobiens |
| Nb par paquet | 5 cartouches /bte. |
| Type d’emballage | 50 disques/cartouche |
| Quantité | 50 disques / cartouche |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu