missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Brilliance™ E. coli/Coliform Medium (Dehydrated)

Code produit. 10026022
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10026022

Marque: Thermo Scientific™ CM0956B

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Differentiate Escherichia coli and other coliform organisms in cultures produced from food and environmental samples with this chromogenic medium.

Differentiate Escherichia coli and other coliform organisms in cultures produced from food and environmental samples with chromogenic Thermo Scientific™ Brilliance™ E. coli/Coliform Medium (Dehydrated). The medium uses two chromogens to differentiate between Escherichia coli and other coliforms. This results in purple E. coli colonies, as they are able to cleave both chromogens, while other coliforms produce pink colonies as they are only able to cleave the galactosidase chromogen.

La récupération et le dénombrement des Escherichia coli et des coliformes présents dans les échantillons environnementaux ou alimentaires sont des indicateurs importants d’hygiène. Le milieu E. coli / coliformes Brilliance contient deux agents chromogènes :

  • Rose-Gal : détecte l’activité de la ß-galactosidase
  • X-Glu : détecte l’activité de la ß-glucuronidase

La détection de l’activité de la ß-glucuronidase est largement utilisée pour différencier E. coli, car elle est présente dans E. coli, mais pas dans d’autres bactéries appartenant au groupe des coliformes. La plupart des bactéries coliformes étant à lactose positif, l’activité de la ß-galactosidase, codée par le gène lacZ, permet alors de différencier ce groupe d’autres organismes capables de se développer sur le milieu sélectif. Les E. coli peuvent cliver les deux chromogènes, ce qui entraîne des colonies violettes, tandis que les autres coliformes peuvent uniquement cliver le chromogène galactoside, ce qui entraîne des colonies roses.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Milieu pour E. coli / coliformes Brilliance
Forme Poudre
Type de produit Dehydrated Culture Media
Quantité 500 g
Rendement Pour 9,0 L de milieu
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis