missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Osmomètres
Marque: Loeser TYP15M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Osmomètre cryoscopique• Volume échantillon de 10 à 50μL
• Messages d'erreurs
• Dernière mesure gardée en mémoire
• Principe
• Détermination de l'osmolarité de solutions aqueuses par mesure du point de congélation
• L'eau pure se solidifie à 0°C, une solution à 1 mOsm/kg se solidifie à -1,858°C
• L'échantillon est refroidi par effet Peltier dans la chambre de mesure
• Applications
• Agroalimentaire: teneur en eau du lait
• Centre hospitalier: contrôle des solutés injectables
• Centre de transfusion: contrôle des propriétés physico-chimiques du sang et dérivés, dosage du glycérol résiduel après décongélation
• Culture cellulaire, biochimie, biologie marine, physiologie végétale
• Osmomètre cryoscopique automatique
• Grand écran LCD avec messages d'invite et d'erreurs multilingues
• Enregistre les 100 dernières mesures
• 3 ports RS232 pour imprimante, PC et lecteur code-barre
• Calibrage automatique en 2 ou 3 points, 0, 300 et 900 mOsm/kg
• Dégivrage automatique de l'échantillon après mesure
• Micro osmomètre automatique
• Modèle pour travailler sur des micro-volumes
• Inclus avec les mêmes accessoires que l'osmomètre manuel, plus câble PC, logiciel, pipette et solution de rinçage pour nettoyage du logement de l'aiguille catalysatrice. avec standards 300 et 900 mosm/l, câble PC, logiciel, pipette et
• Solutionde rinçage pour nettoyage du logement de l'aiguille catalysatrice, flexible etflacon de vidande, thermistance, aiguille catalysatrice et fusible de rechange. L x P x H 180 x 216 x 278mm - poids 6,3kg - alimentation 230V/50Hz
Spécification
LCD Graphic | |
230 V | |
216 mm | |
Osmometer | |
Food: milk water content. Hospital: control injections. Transfusion Centre: control of physicochemical properties chemical derivatives of blood and analyzed for residual glycerol after thawing. Cell culture, biochemistry, marine biology, plant physiology | |
278 mm | |
230 VAC (100/115 VAC on request) approx. 45 VA, 50 Hz, 20/45 w | |
1 mOsm/kg | |
20/45 w | |
180 mm |
50 Hz | |
Peltier Effect | |
1 Ea. | |
Type 15M | |
Raised By Higher Concentrations | |
1.3 min. | |
0 to 2500 mosm/kg | |
10 to 50 μl | |
6.3 kg |