missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diba Colonnes de chromatographie OMNIFIT™ EZ avec deux embouts réglables
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diamètre (métrique) interne:
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacité de colonne:
0,1 à 0,7 ml
0,1 à 2,4 ml
0,1 à 4,1 ml
0,2 à 5,5 ml
0,2 à 9,4 ml
0,4 à 12,4 ml
0,4 à 21,2 ml
1,2 à 34,4 ml
1,2 à 58,9 ml
10,6 à 38,9 ml
103,1 à 181,6 ml
11 à 23,6 ml
120,2 à 440,7 ml
134,7 à 288,6 ml
152,2 à 230,7 ml
16,5 à 29,1 ml
2,1 à 7,5 ml
2,3 à 115,5 ml
202,0 à 356,0 ml
24,3 à 36,9 ml
24,7 à 53,0 ml
280,4 à 600,9 ml
29,5 à 108,0 ml
37,1 à 65,4 ml
4,7 à 17,3 ml
4,8 à 10,3 ml
420,6 à 741,1 ml
54,8 à 83,1 ml
57,7 à 211,7 ml
620,9 à 941,4 ml
68,7 à 147,3 ml
7,2 à 12,7 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Ensemble de deux tubulures en PTFE (0,5 m et 2 ml) 1/16 po DE avec raccord PP UNF 1/4-28 à une extrémité, un kit de plaques frittées (contient deux plaques frittées 10 μm en PE, 10 μm en PTFE, 30 μm en PTFE) et un raccord de port conique Click-N-Seal® PEEK 10-32.
- Les filetages de colonne PEEK™ offrent une durabilité exceptionnelle
- Les colonnes en verre borosilicaté de précision offrent inertie, visibilité et performance
- Le placement de frittés supérieur ajoute un support de lit et une distribution uniforme du flux d’échantillons
- Les colonnes réutilisables vous permettent de les remplir avec vos propres milieux spécifiques à votre application
Spécification
Spécification
| Gamme de température (métrique) | 4 to 40°C |
| Diamètre (métrique) interne | 6,6 mm |
| Type | Colonne de chromatographie liquide |
| Pression max. | 900 psi |
| Porosité | 10 and 30 μm |
| Capacité de colonne | 0,1 à 2,4 ml |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté, PTFE, polyéthylène, FKM/FPM |
| Température max. | 40°C |
| Comprend | Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu