missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Gants d’examen non poudrés jetables Nitritex™ Omega Pro-tech™
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
2XL
Description
- Violet
- Manchette à bord roulé
- Non stérile
- Le nitrile ne contient aucune protéine
- Plusieurs tailles
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Conformes aux exigences de la norme européenne relative aux gants médicaux EN 455 (parties 1, 2 et 3), des normes relatives aux gants EN 420:2003 et EN 374 (parties 1, 2 et 3:2003), des normes ISO 9001:2008 et 13485:2003, des certifications de l’annexe V de la directive 93/42/CEE et de l’article 11b de la directive 89/686/CEE, dispositif médical de classe I, conformément à la directive MDD 93/42/CEE, et équipement de protection individuelle de conception complexe de catégorie 3, conformément à la directive EPI 89/686/CEE, CE 0120 |
Classification | EPI catégorie III |
Couleur | Violet |
Jetable | Oui |
Finition externe | Bout des doigts texturé |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants d’examen |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu