missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Zeiss™ Objectif EC Plan-Neofluar
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
100X
20X
40X
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Meilleur contraste Plan-Neofluar
- Lumière parasite réduite grâce à une augmentation visible importante du contraste
- Haute transmission des longueurs d’ondes depuis la plage d’UV proche (>40 % à partir de 340 nm)
- Le verre à faible autofluorescence rend ces objectifs
- Idéaux pour la microscopie par épifluorescence
Spécification
Spécification
| Type | Objectifs EC |
| Description | M27, N.A. de 0,75, grand champ de 0,71 mm |
| Pouvoir grossissant | 40X |
| Quantité | 1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu