missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Zeiss™ Objectif A achromatique
Click to view available options
Type:
Huile PH3 M27
M27
M27, champ de vision de 23 mm
Objectif A
PH2 M27
Ph1 M27
Pouvoir grossissant:
100X
10X
2.5X
20X
40X
5X
Ouverture numérique:
0,06 ml
0,12 mm
0,25 mm
0,45 mm
0,65 mm
1,25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cette catégorie d’objectifs constitue une excellente alternative aux objectifs Achroplan, que ce soit pour les applications courantes ou les applications de recherche
- Utilisez les méthodes de contraste, comme le champ clair, le contraste de phase et la longueur d’ondes d’excitation du spectre visible
- Peuvent être utilisés pour les applications à épifluorescence
Spécification
Spécification
| Type | Ph1 M27 |
| Pouvoir grossissant | 10X |
| Ouverture numérique | 0,25 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu