missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Ensembles de tampon nutritif pour E. coli, coliformes et entérobactéries

Les kits de tampon nutritifs Sartorius Stedim Biotech™ pour E. coli, coliformes et entérobactéries sont des milieux de culture stériles et déshydratés pour les tests microbiologiques.

Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ 14049--50------N

232.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15992480

  • 254.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Pratiques et faciles à manipuler, elles réduisent la main-d'œuvre et simplifient de nombreuses procédures de tests microbiologiques.
  • Les tampons nutritifs sont des milieux de culture stériles et déshydratés.
  • Une fois humidifiés avec 3,0–3,5 ml d'eau stérile et déminéralisée (ou distillée), ils sont immédiatement prêts à l'emploi.
  • Prêt à l'emploi pendant au plus 24 mois.
  • Membranes incluses : fournies avec les filtres à membrane adaptés, qui sont également pré-stérilisés et conditionnés individuellement.
  • Économique.
  • Manipulation facile.
  • Qualité homogène.
  • Stockage sans problèmes à température ambiante pendant au plus 24 mois.
  • Conforme aux normes internationales :  Outre la directive européenne sur l'eau potable, elles sont conformes à d'autres réglementations et recommandations internationales : entre autres, les pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines relatives à l’eau et aux aliments, réglementations sur les eaux minérales, directives applicables aux brasseries, telles que MEBAC ou EBC, et les recommandations de l'industrie alimentaire, telles que LMBG, NCA et ICUMSA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Stérile
100 filtres à membrane stériles conditionnés de 47 mm
100/boîte, conditionnés individuellement dans des boîtes de Petri
Tests pour les organismes coliformes chromogènes (conformément à la norme ISO 9308-1)
Membranes de 50mm
50 mm (membrane)
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis