missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Ensembles de tampon nutritif pour E. coli, coliformes et entérobactéries
Les kits de tampon nutritifs Sartorius Stedim Biotech™ pour E. coli, coliformes et entérobactéries sont des milieux de culture stériles et déshydratés pour les tests microbiologiques.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ 14049--47------N
232.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pratiques et faciles à manipuler, elles réduisent la main-d'œuvre et simplifient de nombreuses procédures de tests microbiologiques.
- Les tampons nutritifs sont des milieux de culture stériles et déshydratés.
- Une fois humidifiés avec 3,0–3,5 ml d'eau stérile et déminéralisée (ou distillée), ils sont immédiatement prêts à l'emploi.
- Prêt à l'emploi pendant au plus 24 mois.
- Membranes incluses : fournies avec les filtres à membrane adaptés, qui sont également pré-stérilisés et conditionnés individuellement.
- Économique.
- Manipulation facile.
- Qualité homogène.
- Stockage sans problèmes à température ambiante pendant au plus 24 mois.
- Conforme aux normes internationales : Outre la directive européenne sur l'eau potable, elles sont conformes à d'autres réglementations et recommandations internationales : entre autres, les pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines relatives à l’eau et aux aliments, réglementations sur les eaux minérales, directives applicables aux brasseries, telles que MEBAC ou EBC, et les recommandations de l'industrie alimentaire, telles que LMBG, NCA et ICUMSA.
Spécification
Stérile | |
100 filtres à membrane stériles conditionnés de 47 mm | |
100/boîte, conditionnés individuellement dans des boîtes de Petri |
Tests pour les organismes coliformes chromogènes (conformément à la norme ISO 9308-1) | |
Membranes de 47 mm | |
47 mm (membrane) |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu