missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques PCR Nucleo Fast 96
Click to view available options
Quantité:
À l’unité
Conditionnement:
4800 réactions
960 réactions
Description
La technologie NucleoFast est basée sur une élimination efficace des contaminants au moyen d’ultrafiltration, éliminant ainsi le besoin d’étapes de liaison ou d’élution. NucleoFast est disponible en kit pratique, notamment les plaques PCR NucleoFast 96, les tampons et les consommables nécessaires. Pendant la procédure de PCR NucleoFast 96, l’échantillon PCR est appliqué à la membrane d’ultrafiltration. Les contaminants sous vide ou par centrifugation sont filtrés pour être éliminés. Les produits PCR peuvent être récupérés de la membrane après l’ajout d’eau ou de tampon et une courte incubation. Le mélange pour la récupération des produits PCR est facultatif. Le protocole peut être exécuté manuellement sur un collecteur à vide, une centrifugeuse de plaque de microtitration ou automatisée sur des stations de travail de laboratoire courantes. NucleoFast est facilement adapté aux plateformes robotiques, car ni une centrifugation ni un réassemblage de la chambre à vide n’est nécessaire pendant le fonctionnement. Les protocoles prêts à l’emploi sont disponibles – pour plus d’informations, veuillez contacter notre équipe d’assistance technique. Composants du kit : Plaques PCR NucleoFast, plaques de prélèvement (fond en U) comprenant un joint de couvercle adhésif, tampons.
- Technologie de filtration ultra
- Récupération : 40 % à 95 %
- Échantillon : 20 μl à 300°μl
- Volume de récupération : 25 μl à 100°μl
- Traitement : manuel ou automatisé, sous vide ou par centrifugation
- Temps de préparation : 20 min/plaque (réactions PCR de 25 μl)
- Format : Plaque à 96 puits de purification directe des produits PCR* ≥150 bp.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Type de produit | Plaque PCR NucleoFast 96 |
| Volume (métrique) du puits | 20 à 300 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 20 à 300 μl |
| Volume total (métrique) du puits | 20 à 300 μl |
| À utiliser avec (application) | Purification of PCR products >150 bp |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Quantité | À l’unité |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu