missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Novex™ Semi-Dry Blotter

Code produit. 10452133
Click to view available options
Type:
Appareil de transfert
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10452133

Marque: Invitrogen™ SD1000

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Requires

Alimentation externe nécessaire pour le fonctionnement (jusqu’à 800 mA, en fonction du nombre et de la taille des transferts).

Transfert rapide et efficace des protéines et des acides nucléiques des mini et gels midi aux membranes

Le transfert simultané peut être réalisé à partir de et jusqu’à 2 gels midi, 4 gels mini ou 2 gels E-PAGE™. Le système de transfert semi-sec Novex™ est conçu pour une installation rapide et une facilité d’utilisation. La plaque d’anode en titane revêtue de platine et la plaque à cathode en acier inoxydable permettent un électrotransfert rapide et efficace en utilisant moins de tampon de transfert que les méthodes de transfert humides (à réservoir). Le système de transfert semi-sec Novex™ est pratique et efficace.

  • Économique  : la configuration horizontale nécessite moins de 200 ml de tampon de transfert
  • Grande capacité  : une grande surface de transfert de 20 x 20 cm permet de transférer jusqu’à deux gels midi ou quatre gels mini à la fois
  • Adaptable : tout au long du transfert, l’intensité du champ est maximisée et répartie uniformément, pour des transferts efficaces et complets, quel que soit le nombre et la taille des gels transférés
  • Durable : le revêtement de platine des es électrodes en acier inoxydable et en titane les préserve de la corrosion
  • Rapide : le transfert est généralement effectué en 30 à 60 minutes
  • Compatible avec les et gels mini et midi Novex™ et les gels NuPAGE™

Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse, transfert western

Informations sur la commande

Conditions d’expédition : Température ambiante

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Capacité 2 gels E-PAGE, jusqu’à 2 gels midi, jusqu’à 4 gels mini
À utiliser avec (application) Transfert Western
À utiliser avec (équipement) Système de transfert semi-sec Novex™
Gel Compatibility Gel NuPAGE™, gel midi Novex™, gel mini Novex™
Dimensions de gel Mini 8 x 8 cm, midi 8 x 13 cm
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Mode of Transfer Semi-sec
Gamme de produits Novex
Cadence 2 gels midi ou 4 gels mini
Type Appareil de transfert
Quantité Each
Dimensions de fonctionnement Horizontal
Conditions d’expédition Température ambiante
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis